用途玉子焼きを焼く際に
仕様食洗機使用可
その他【余熱(約200℃)】(IH調理器)2kWタイプで40秒程度 / (ガスコンロ)底面からはみ出さない火力(中火)で30秒程度
材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
色ベージュ
質量(g)283
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)193×143×38
表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装
対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ
底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)
別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×130×34