TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 料理道具
TAKAGI(高儀)の まな板・解凍ボード
TAKAGI(高儀)の プラスチックまな板
広げて畳んで両面使えるまな板グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69438410
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
広げて大きな食材に
畳んで小さな食材に。収納・持ち運びに便利
メモリ付きで切りやすい。
抗菌Ag+ 銀イオン配合
用途
家庭やアウトドアでの調理に
仕様
メモリ付き / 食洗機対応
材質
ポリプロピレン(抗菌剤入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【使用時】440×2×150【折りたたみ時】220×4×150
耐熱温度(℃)
100