HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
HEIKOの ラップ
業務用キッチンラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69439575
品番
004526061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
焼却時に塩素系ガスを発生しません。食器によくつくタイプのポリエチレン製ラップです。
タイプ
内刃
長さ(m)
100
幅(cm)
30
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-40
材質(刃)
スチール
メーカー商品コード
4526061
材質(フィルム)
ポリエチレン(5層)