アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの キッチンラック・キッチン小物収納
アスベルの 調味料ラック
Nフォルマフード29
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69440227
品番
121999
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フード付で衛生的な調味料ケースです。
トラスコ品番
856-9224
材質
本体・フード:ポリスチレン、止め具:ポリプロピレン(PP)、取手・スベリ止め・消音チップ:ポリエチレン(PE)
質量(g)
850
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×278×212
注意
※火のそばで使用しないで下さい。
※2ケース以上で元払い(北海道、沖縄、離島を除く)。