BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 物品棚/収納用品
BAHCO(バーコ)の ツールボックス/ツールバッグ
BAHCO(バーコ)の ツールボックス/ツールバッグスチール製
メタルボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
3トレー付き
注文コード
69445504
品番
1497MBF350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,870
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的なデザインの工具箱です。
トラスコ品番
836-9942
質量(kg)
4.4
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
530×200×160
仕様
3トレー付き
材質
スチール
色
ブラック/オレンジ
有効内寸法・奥行(mm)
200
有効内寸法・高さ(mm)
100
有効内寸法・幅(mm)
160
注意
※シリンダ錠(別売)取付不可