Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
機器用グランドパッキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69445872
品番
1525-19.0-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
白色のため汚染が無く、高温時の熱収縮が少ないパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
材質
アラミド、無機人造繊維、PTFEディスパージョン
用途
回転ポンプ、往復動機器、回転機器、バルブに
仕様
3M巻き
トラスコ品番
836-7008
幅(mm)
19
質量(kg)
1
色
白
高さ(mm)
19
長さ(m)
3
使用圧力(MPa)
4.9
周速
10m/s