機器用グランドパッキン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69445888 品番 1525-20.0-3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

白色のため汚染が無く、高温時の熱収縮が少ないパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。

材質アラミド、無機人造繊維、PTFEディスパージョン 用途回転ポンプ、往復動機器、回転機器、バルブに 仕様3M巻き トラスコ品番836-7009 幅(mm)20 質量(kg)2 高さ(mm)20 長さ(m)3 使用圧力(MPa)4.9 周速10m/s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする