京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
トラスコ品番
857-9465
チップブレーカ
TQタイプ
注文コード
69446597
品番
16ER125ISO-TQ PR1535
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・チップブレーカ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中〜荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
材質
PVDコーティング
用途
外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工
仕様
さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好
トラスコ品番
857-9465
質量(g)
4.9
切刃長さ(mm)
9.525
厚さT(mm)
3.68
呈色
黒赤色
逃げ角(度)
0
構成
MEGACOAT NANO
適合ホルダ
KTNR-16型/KTNSR-16型
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
TQタイプ