ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) トラスコ品番857-9469 チップブレーカTQタイプ 注文コード69446633 品番16ER200ISO-TQ PR1215
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はトラスコ品番・チップブレーカなど4種類から選べます 他の種類を見る

PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。

材質PVDコーティング 用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種 仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好 トラスコ品番857-9469 質量(g)4.4 切刃長さ(mm)9.525 厚さT(mm)3.68 呈色黒赤色 構成MEGACOAT 適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型 穴の形状円筒穴 チップブレーカTQタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする