京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
トラスコ品番
857-9472
注文コード
69446667
品番
16IR150ISO-TQ PR1215
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
材質
PVDコーティング
用途
内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種
仕様
さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好
トラスコ品番
857-9472
質量(g)
4.8
切刃長さ(mm)
9.525
厚さT(mm)
3.68
呈色
黒赤色
構成
MEGACOAT
適合ホルダ
SINR-16型/CINR-16型
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
TQタイプ