ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) トラスコ品番857-9474 注文コード69446685 品番16IR150ISO-TQ PR1535
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中〜荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。

材質PVDコーティング 用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工 仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好 トラスコ品番857-9474 質量(g)4.8 切刃長さ(mm)9.525 厚さT(mm)3.68 呈色黒赤色 構成MEGACOAT NANO 適合ホルダSINR-16型/CINR-16型 穴の形状円筒穴 チップブレーカTQタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする