八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ハンディモップ
八ツ矢工業の ハンディモップ本体
仏壇ハタキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69448481
品番
53010
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仏壇のホコリ取りに。
材質
柄/ポリ
質量(g)
25
寸法(cm)
【毛先】16【柄】44
全長(cm)
50