八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ハンディモップ
八ツ矢工業の ハンディモップ本体
ハンディ羽根はたき
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69448490
品番
53020
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ホコリ取りに。
種別
茶
材質
柄/木
質量(g)
50
寸法(cm)
【毛先】18【柄】19
全長(cm)
37