ハンディ羽根はたき

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69448499 品番 53022
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ホコリ取りに。

種別 材質柄/ポリ 質量(g)60 寸法(cm)【毛先】27【柄】21 全長(cm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする