八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ハンディモップ
八ツ矢工業の ハンディモップ本体
尾毛商品はたき
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69448508
品番
53030
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
商品のホコリ取りに。
材質
柄/ポリ
質量(g)
50
寸法(cm)
【毛先】19【柄】47
全長(cm)
66