八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ハンディモップ
八ツ矢工業の ハンディモップ本体
ダチョウ商品はたき
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69448517
品番
53032
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
商品のホコリ取りに。
材質
柄/木
質量(g)
60
寸法(cm)
【毛先】18【柄】43
全長(cm)
63