トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
ソフト平均台15×200
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69454054
品番
T1790
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
「やってみたい!」の気持ちを引き出すソフト平均台。
平均台運動の導入時だけでなく、運動あそびにも適しています。
裏面すべり止め付指導用センターライン入踏面がわかりやすく、安心感を生むカラーリング。
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム、スチレンフォーム
質量(kg)
3.4
幅(cm)
上面15×下面30
長さ(cm)
200
高さ(cm)
15
アズワン品番
65-0543-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません