T1837 ソフト閉脚跳び箱5段 トーエイライト 69454097 T1837 ソフト閉脚跳び箱5段 トーエイライト 69454097 T1837 ソフト閉脚跳び箱5段 トーエイライト 69454097 T1837 ソフト閉脚跳び箱5段 トーエイライト 69454097

ソフト閉脚跳び箱5段

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69454097 品番T1837
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥196,300 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

やわらかな感触と凹型の頭部が「できそう!」の気持ちを引き出す跳び箱です。
頭部着脱式各段裏面すべり止め付木製8段小型同等サイズ各段マジックテープ止め。

材質外被:ターポリン、頭部:エステル防水帆布、芯材:1・2段目=半硬質ウレタン、3〜5段目=合成スポンジ 質量(kg)44 幅(cm)下85(上35) 高さ(cm)60、(頭部中央)15 奥行き(cm)80、(頭部中央30)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする