Matex
Matexの パッキン類
Matexの フランジ用全面パッキン
高温用マンホールパッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69457395
品番
3520B-25.0-3M
参考基準価格(税別)
¥130,422
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
生体溶解性繊維(金属線材補強)
トラスコ品番
836-7074
幅(mm)
25.0
質量(kg)
1
色
白緑
高さ(mm)
25.0
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
最高800
圧力
0.49MPa