J-1プラマーカーレンズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69460738 品番632222
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)
特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。

仕様レンズカット:ジェットイノウエ製G-1型 適合JB製バスマーカーランプ(輝ら) 材質PC レンズ色蛍光イエロー
注意
※レンズのみとなっております。
※単品1個です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-20
用途:
トラック夜間走行用
その他業種

色合いは満足してますが内側が汚れてくるので改善策がと
思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする