Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
UST ベーカリーブラシ 4581
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69461202
品番
45811
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
細かい粉を掃くことができるベーカリーブラシです。
材質
ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
色
ピンク
用途
乾いた粉を掃く作業に
トラスコ品番
828-9072
厚さ(mm)
68
毛
ソフト
毛丈(mm)
55
縦(mm)
320
横(mm)
35
耐熱温度(℃)
121
アズワン品番
65-1952-49
線径(mm)
0.2
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。