曜日別特売
534421 ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461535

 

534421 ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461535
534421 ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461535
534421 ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461535
534421 ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461535
534421 ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461535
534421 ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461535

ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色ブルー
内容量1個注文コード69461535品番534421
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。

用途
電装パーツ
材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70定格電流(A)275(DC12V)/160(DC24V)LED色ブルー防塵防水性能IP67明るさ(Lm)45動作電圧(V)DC10~36
注意
※防塵防水機能を有しますが、完全防水ではありません。本機に直接高圧洗浄機など吹きかけないでください。LED表面のコーティングが砕けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69461578
2024-08-14
用途: 足下の照明

取り付けステーの自由度が、もう少し有れば位置を選ばずにすむかも

1が参考にしています
対象商品 : 69461569
2023-10-14
用途: トラックに装着
運輸・通信業

前回、ジェットイノウエのダウンライト買った時、 2個セットだったから てっきり 2個セットと思ってて 注文したら 届いたら 1個やったから また、1個注文しました。
後部に左右装着、明るいんですが…
赤の方が良かったかなぁ と思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 72740405
2023-12-01
用途: 大型廻送車の最後方下部の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

ホワイトを購入しましたが、少し青みがかっています。
白色では有りませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする