534428 ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461578 534428 ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461578 534428 ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461578 534428 ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461578 534428 ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461578 534428 ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461578

ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69461578 品番 534428
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。

用途電装パーツ 材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm)25×75×15 ねじピッチ(mm)60〜70 定格電流(A)275(DC12V)/160(DC24V) LED色イエロー 防塵防水性能IP67 明るさ(Lm)210 動作電圧(V)DC10〜36
注意
※防塵防水機能を有しますが、完全防水ではありません。本機に直接高圧洗浄機など吹きかけないでください。LED表面のコーティングが砕けます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69461578
2024-08-14
用途:
足下の照明

取り付けステーの自由度が、もう少し有れば位置を選ばずにすむかも

1人が参考にしています
対象商品:
69461569
2023-10-14
用途:
トラックに装着
運輸・通信業

前回、ジェットイノウエのダウンライト買った時、 2個セットだったから てっきり 2個セットと思ってて 注文したら 届いたら 1個やったから また、1個注文しました。
後部に左右装着、明るいんですが…
赤の方が良かったかなぁ と思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
72740405
2023-12-01
用途:
大型廻送車の最後方下部の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

ホワイトを購入しましたが、少し青みがかっています。
白色では有りませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする