VS2.06-PUR ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ Glass Expansion 69461886

VS2.06-PUR ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ Glass Expansion 69461886
VS2.06-PUR ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ Glass Expansion 69461886
VS2.06-PUR ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ Glass Expansion 69461886
VS2.06-PUR ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ Glass Expansion 69461886
VS2.06-PUR ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ Glass Expansion 69461886

ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個(12本)アズワン品番65-8747-63注文コード69461886品番VS2.06-PUR
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

フッ素ポリマーエラストマー。
濃酸や腐食性溶剤用の特殊チューブです。
耐薬品性に優れ、ガス透過性は低く、広い温度範囲でご使用頂けます。

仕様●材質:Fluran HC F-5500A或いはその同等品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:2.06mm●厚み:0.90mm●外径:3.86mm●タグ色:紫/紫アズワン品番65-8747-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする