スライドトランス PTC型【RoHSU対応可】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69463145 品番 PTC-10
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥96,600 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別) アウトレット
¥94,98076,980

入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。
出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。
B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種)
最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。

用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整 質量(kg)19 周波数(Hz)50/60 温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg) 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)5〜72 出力電流(A)10 出力容量(kVA)3.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×460×215 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上 相数3相 力率0.95以上 相線式3線 外観パネル組込型 ケース無し 負荷変動0〜100% 周囲温度(℃)0〜40 出力電圧可変範囲(V)0〜240(PSC-2.5のみ260V迄) 定格出力電圧(V)200 効率90%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 周囲湿度(%)35〜93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする