用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整
質量(kg)22
周波数(Hz)50/60
温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)5〜72
出力電流(A)10
出力容量(kVA)3.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×242×418
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上
相数3相
力率0.95以上
相線式3線
外観取付外観ケース入り
負荷変動0〜100%
周囲温度(℃)0〜40
出力電圧可変範囲(V)0〜240
定格出力電圧(V)200
効率約90%
RoHS指令(10物質対応)対応
周囲湿度(%)35〜93