画像準備中

チョイ干し!HOSETA(ホセタ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69464720 品番LA100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

子供の洗濯物が増え、物干しスペースが足りなくなって困った経験はありませんか?。他の洗濯物と一緒に下着などを干すと、外から丸見えで嫌な思いはしませんでしたか?。サオタスなら物干しスペースの有効活用をしながら防犯にもつながります!!。紐を巻き付けるだけの簡単に取り付けで高さも自由に調整できるチョイ干し!HOSETA(ホセタ) サオタス100 LA100です。

仕様●寸法:幅1000mm×奥行26mm×高さ850mm●1セットあたり重さ:100g●材質●▼アルミ押出形材、PP、PEs等●セット内容:本体●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする