画像準備中

チョイ干し!HOSETA(ホセタ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69464729 品番KH25
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

雨が降っている日、花粉がすごい日、そんな時はカーテンレールに引っ掛けて部屋干ししていませんか?それ実はとても危険です!。そんな時に役に立つのがこの「窓枠ものほし」です。窓枠に取り付けて使用するこの商品は、使わないときは目立たずに収納でき使用時は日に当てて部屋干しのできる便利な商品です。

仕様●寸法:幅25.5mm×奥行299.5mm×高さ75mm●1セットあたり重さ:310g●材質●▼ステンレス、PA6等●セット内容:本体、取付けネジ●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする