Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
ケミカル用グランドパッキン(白)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69466766
品番
6500-11.0-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
特性
耐薬品性
材質
ePTFE、PTFEディスパージョン
用途
バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に
仕様
3M巻き
トラスコ品番
836-7161
幅(mm)
11
色
白
高さ(mm)
11
質量(g)
585
長さ(m)
3
使用圧力(MPa)
1.6
周速
5m/s