ケミカル用グランドパッキン(黒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69467834 品番 6520-16.0-3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

耐薬品性に優れ、一般的なフッ素樹脂パッキンに比べ、高温時の熱収縮が大幅に改善されています。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。

特性耐薬品性 材質ePTFE、黒鉛処理 仕様3M巻き 幅(mm)16 質量(kg)1 高さ(mm)16 長さ(m)3 使用圧力(MPa)5 周速20m/s 用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に トラスコ品番836-7180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする