Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
ケミカル用グランドパッキン(黒)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69467843
品番
6520-17.5-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れ、一般的なフッ素樹脂パッキンに比べ、高温時の熱収縮が大幅に改善されています。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
特性
耐薬品性
材質
ePTFE、黒鉛処理
仕様
3M巻き
幅(mm)
17.5
質量(kg)
2
色
黒
高さ(mm)
17.5
長さ(m)
3
使用圧力(MPa)
5
周速
20m/s
用途
バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に
トラスコ品番
836-7181