Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
蒸気用定摺動汎用グランドパッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69469216
品番
8515-19.0-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
材質
PTFEフィルム、膨張黒鉛
用途
汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに
仕様
3M巻き
トラスコ品番
836-7220
幅(mm)
19
質量(kg)
1
色
黒
高さ(mm)
19
長さ(m)
3
使用圧力(MPa)
10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)
周速
15m/s