Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
バルブ用万能グランドパッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69469304
品番
8530-17.5-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
耐熱性・耐圧性に優れております。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
特性
耐熱性、耐圧性
材質
膨張黒鉛(インコネル線材補強) 、特殊潤滑剤
用途
高温・高圧バルブに
仕様
3M巻き
トラスコ品番
836-7229
幅(mm)
17.5
質量(kg)
1
色
黒
高さ(mm)
17.5
長さ(m)
3
使用圧力(MPa)
43.1(バルブ)