Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
蒸気用定摺動高圧グランドパッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69469435
品番
8535-16.0-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
特性
耐熱性、耐圧性
材質
PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強)
用途
汎用バルブに
仕様
3M巻き
トラスコ品番
836-7242
幅(mm)
16
色
黒
高さ(mm)
16
質量(g)
937
長さ(m)
3
使用圧力(MPa)
25.9(バルブ)