蒸気用定摺動高圧グランドパッキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69469453 品番 8535-19.0-3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。

特性耐熱性、耐圧性 材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強) 用途汎用バルブに 仕様3M巻き トラスコ品番836-7244 幅(mm)19 質量(kg)1 高さ(mm)19 長さ(m)3 使用圧力(MPa)25.9(バルブ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする