Matex
Matexの パッキン類
Matexの フランジ用全面パッキン
高圧用ゴムガスケット(3MPa)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び径(A)
10
注文コード
69470966
品番
9320-1.5-FF-10K-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
同材質のゴム製品に比べ、耐熱寿命に優れ、PTFE並みの電気絶縁性能です。
特性
耐熱性、電気絶縁性
呼び径(A)
10
厚さ(mm)
1.5
用途
一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケットに
トラスコ品番
836-7268
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
-47〜150
使用圧力
10(K)
穴数
4
最高圧力(MPa)
3
外径(mm)
90
内径(mm)
18
穴径(mm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69470966
9320-1.5-FF-10K-10A
84472772
9320-1.5-FF-10K-10A
高圧用ゴムガスケット(3MPa)
Matex
1袋(10枚)
¥
3,998
税込
¥
4,398
内容量に違いがあります