Matex
Matexの パッキン類
Matexの フランジ用全面パッキン
高圧用ゴムガスケット(3MPa)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び径(A)
90
呼び径(B)
3 1/2
注文コード
69470975
品番
9320-1.5-FF-10K-90A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
同材質のゴム製品に比べ、耐熱寿命に優れ、PTFE並みの電気絶縁性能です。
特性
耐熱性、電気絶縁性
呼び径(A)
90
厚さ(mm)
1.5
用途
一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケットに
トラスコ品番
836-7269
質量(g)
46
使用温度範囲(℃)
-47〜150
呼び径(B)
3 1/2
使用圧力
10(K)
穴数
8
最高圧力(MPa)
3
外径(mm)
195
内径(mm)
102
穴径(mm)
19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69470975
9320-1.5-FF-10K-90A
84472806
9320-1.5-FF-10K-90A
高圧用ゴムガスケット(3MPa)
Matex
1袋(10枚)
¥
12,980
税込
¥
14,278
内容量に違いがあります