曜日別特売
AC-2570-6T-P ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装 69472797

AC-2570-6T-P ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装 69472797
AC-2570-6T-P ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装 69472797
AC-2570-6T-P ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装 69472797

ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番65-9087-34
内容量1個注文コード69472797品番AC-2570-6T-P
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。

仕様●水用:14~70L/min●接続:25ATSソケット●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする