旋削用チップ TN610 サーメット CMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 69477844 品番 CNMG120408WF TN610
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。

材質サーメット 用途旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット 仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き) トラスコ品番858-0187 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 質量(g)4.4 等級M級 切刃長さ(mm)12.9 呈色輝灰色 逃げ角(度)0 構成(被膜)Uncoated コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする