内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.572 シャンク径(Φmm)6 溝長(mm)20 注文コード69479226 品番DC170-03-03.572A1-WJ30EJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はドリル径・シャンク径・溝長など578種類から選べます 他の種類を見る

切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。
径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。
特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。
これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。

ドリル径(Φmm)3.572 溝長(mm)20 全長(mm)62 シャンク径(Φmm)6 用途被削材:鋼、鋳鉄 トラスコ品番857-0011 材質超硬合金(WJ30EJ) 質量(kg)0.03 表面処理ダブルコーティング 加工深さ14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする