教育ソフトウェア
教育ソフトウェアの コピー用紙/ラベルシール
教育ソフトウェアの 帳票
教育ソフトウェアの その他帳票用紙
既製品マークカード 『総合ロングカード105』 1000枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69483253
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
小さくても10肢100問の大容量マークシート(マークカード)です。
仕様
設問:100問、選択肢:10肢(1〜9、0)、1桁年/2桁クラス/7桁番号
寸法(mm)
295×82.55
サイズ
JISロング
ピッチ(mm)
0.25