EA947HC-12 プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ 69484828

プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):150×150×75●重量(g):538●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉注文コード69484828品番EA947HC-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

電線の分岐や接続に使用します。

仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):150×150×75●重量(g):538●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9316-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする