曜日別特売
EA949HA-80 アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコ 69485214

 

EA949HA-80 アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコ 69485214
EA949HA-80 アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコ 69485214
EA949HA-80 アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコ 69485214

アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69485214
品番
EA949HA-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,805
販売価格(税別)
¥2,550

底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。
約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。

仕様
●ベース径:70●ねじ:M14×35●耐荷重(kg):80●材質:本体・カバー/スチール(クロムメッキ)底部/ニトリルゴム●ベース高さ:11.5mm●首振り機構(約10°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする