手すり用自在ジョイント Φ35mm EA951ELシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69485345 品番EA951EL-256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,496
販売価格(税別)
1,360

材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。
角度調節の可能なジョイント金具です。

仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:ゴールド●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで アズワン品番65-9326-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする