リリーフ弁 GRV-24シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69487017 品番 GRV-24-07
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

異常圧力による事故を未然に防止する圧力逃し弁です。
装置内の圧力が設定圧に近づくと、スプリングの荷重より弁体を押し上げる力の方が大きくなり、内部の圧力を逃がします。
装置内の圧力が設定圧以下まで下がると、再び弁体が閉じ、装置を適正圧力で維持することができます。
設定圧は、スペーサーとスプリングによって定めています。出荷時に設定圧は調整していますが、Oリング等の劣化によりリリーフ圧力(設定圧)は変動する場合があります。

仕様【設定圧、減圧】Full Vacuum、加圧:0.07MPaG その他0.07MPaG 材質接ガス部:ホウケイ酸ガラス、PTFE、FFKM、ハステロイ 全長L(mm)140 接続J:SQG-24/40 排気口Rc1/4 アズワン品番68-5347-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする