MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の フライパン・グリルパン
MTI(エムテーアイ)の ハンドル・その他関連商品
MTIステンレスピザ網ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69493491
品番
PTR-15HS
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
自立タイプのラックなので場所を選びません。ステンレス製で錆びに強く清潔です。
用途
ピザ網を収納するのに大変便利で、取り出しもしやすいです。
材質
ステンレス
幅(mm)
305
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
595
奥行(mm)
315