【AI機能/パノラマ撮影機能】360度撮影カメラ&10インチLCDセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69494175 品番CAR-S-3D360AI-4S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

車両の前後左右に取り付けた4つのカメラとAI画像解析技術により、車両の周囲全体を真上から見下ろすような360°の俯瞰映像(パノラマビュー)の表示が可能。
AI機能により人や車を検知し障害物の存在や距離をモニターに表示するため、安全運転をサポート。
曲がる・後退する動作に合わせて映像が自動で切替え表示し、目視による確認不足をフォロー。
それぞれのカメラの映像をUSBメモリに保存できるため、万が一の時には事故の証拠を保全。

用途普通車に対応(12V対応) 定格電圧(V)9〜16 本体質量(g)290 操作タッチパネル 定格電流(mA)350 動作温度(℃)-25〜+75 動作湿度(%RH)90以下 映像出力AHD 1080P 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×152×29 録画方式USBメモリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする