サンコー(三甲)
サンボックス #3B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ライトグレー
注文コード
69495425
品番
20033400GL802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,840
色
ライトグレー
外寸(mm)
339×264×48
内寸(mm)
315×240×43
有効内寸(mm)
307×232×35
容量(L)
3.2
材質
PP
名入れ
なし
適合
サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9
種別
3B
機構
両短辺ラベル剥離用リブ有り
フタ
なし
底形状
外周リブ
アズワン品番
65-9537-80
嵌合商品
SNコンテナー B# 9-3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
339×264×48
関連資料:
サンボックスサイズ一覧
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
もっと見る
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69495425
20033400GL802
14756413
20033400GL802
サンボックス #3B
サンコー(三甲)
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました