EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
EVERNEW(エバニュー)の 体育/スポーツ用品
EVERNEW(エバニュー)の 水泳
コースロープE60 EHBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69497796
品番
EHB309
参考基準価格(税別)
¥83,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
フロートが小さいので対候性が高い25m仕様。
仕様
●直径60mm×長さ25m●重量:10kg●材質:フロート:低密度ポリエチレン●締具:ステンレス●ワイヤー:ステンレス(外径5mmビニール被膜付)●フロート入数:青174+黄228(セット済)●締具:タンバックル●抗菌フロート●工具組立●日本製
アズワン品番
65-9686-01