ロータリー式ウェットフィルム膜厚計

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69501154 品番 K0003230M001
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
測定範囲0〜25μm トラスコ品番107-1206 セット内容収納ケース 材質ステンレス 幅(mm)50 質量(g)220 奥行(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69501154
2021-10-14
用途:
インク膜厚検査

購入直後に見たが、測定面に一か所打痕がありまた溝部分に錆があった。測定に問題ないと判断し使用しているが保管環境に問題があると思われる

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。保管環境を確認、改善するように致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする